text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador para azulejos Bosch 5 x 70mm


Referência 5W770761
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 70
Broca de diâmetro (mm) 5
Sistema de fixação Suporte hexagonal
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Sim
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Tile Drill Bit

Números do artigo

Referência 5W770761
EAN 3165140599207
UBB 500648698990
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608587159
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.