text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de rede Bosch sdsplus7x 13x150x215mm


Referência 4H820264
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 215
Broca de diâmetro (mm) 13
Sistema de fixação SDS-plus
Comprimento de corte (mm) 150
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Com fecho rápido Não
Marca Bosch
Type Hammer Drill Bit

Números do artigo

Referência 4H820264
EAN 4059952531908
UBB 500718654014
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608900117
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.