text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de manchas Stahlwille 12730 8mm 12730


para uma remoção limpa e sem rebarbas do ponto de soldadura do ponto de soldadura, o ponto central de auto-corte evita que o ponto de soldadura seja arrancadopode ser retificado

Referência G1296.080.001
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 1

Especificações

Broca de diâmetro (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Material de corte Outro
Forma da haste Cilíndrico
Adequado para rebarbação Não
Com canal de arrefecimento Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Sim
Com fecho rápido Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 24
Código pautal 8207506000
Type Spot Weld Drill

Descrição

para uma remoção limpa e sem rebarbas do ponto de soldadura do ponto de soldadura, o ponto central de auto-corte evita que o ponto de soldadura seja arrancadopode ser retificado

Números do artigo

Referência G1296.080.001
EAN 4018754043880
UBB 203201341310
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 72270008
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.