text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de coluna Bosch 4 12mm 6,0mm 50mm


Referência 5J843761
Diâmetro do eixo (mm) 6
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 12
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Ponta de centragem substituível Não
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro do eixo (mm) 6
Com quebra-bordas Não
Ranhura em espiral Sim
Unidade de medida mm
Diâmetro máximo da broca (mm) 12
Diâmetro mínimo da broca (mm) 4
Ponta de centragem substituível Não
Número de fases de perfuração 5
Versão em metal duro Não
Material de corte HSS
Centro de ponta de touro Não
Marca Bosch
Type Step Drill

Números do artigo

Referência 5J843761
EAN 3165140107334
UBB 500648677788
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608597518
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.