text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de betão Bosch Cyl-3 Cinzento prateado 16 x 400 mm


Referência
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 12.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 350
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 400
Broca de diâmetro (mm) 16
Diâmetro do eixo (mm) 12.3
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 350
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Sim
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch

Números do artigo

Referência B4966.160.400
EAN 3165140187060
UBB 500577122053
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr 2608597694

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.