text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de betão Bosch Azul 6 x 100 x 150


Referência 8L912052
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 6
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 100
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 8L912052
EAN 3165140690362
UBB 500648824620
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608588145
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.