Brocas para betão & pedra
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
Partes acessórios
Brocas para betão & pedra
4Z104226
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
Furador de betão Bosch Azul 3,5 x 50 x 90
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4Z104226
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
50
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 5
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Comprimento total (mm)
90
Broca de diâmetro (mm)
3.5
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
50
Adequado para aço inoxidável
Não
Com furação central
Não
Adequado para plástico
Não
Adequado para aço
Não
Adequado para betão
Sim
Adequado para cerâmica
Não
Adequado para ferro fundido
Não
Adequado para madeira
Não
Adequado para metais não ferrosos
Não
Adequado para pedra
Sim
Adequado para vidro
Não
Broca de dupla face
Não
Eixo de encaixe com extremidade plana
Não
Adequado para azulejos
Não
Broca em espiral
Não
Marca
Bosch
Type
Concrete Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4Z104226
EAN
3165140690287
UBB
500648657319
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
2608588137