text.skipToContent text.skipToNavigation

Furador de betão Bosch Azul 14 x 90 x 150


Referência 6Z090708
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 90
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Embalado por 5
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 150
Broca de diâmetro (mm) 14
Diâmetro do eixo (mm) 8
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 90
Adequado para aço inoxidável Não
Com furação central Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para betão Sim
Adequado para cerâmica Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Sim
Adequado para vidro Não
Broca de dupla face Não
Eixo de encaixe com extremidade plana Não
Adequado para azulejos Não
Broca em espiral Não
Marca Bosch
Type Concrete Drill Bit

Números do artigo

Referência 6Z090708
EAN 3165140690492
UBB 500648754660
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 2608588159
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.