text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 8 mm insert length 17 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 4Y010608
Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 17
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 61
Diâmetro do eixo (mm) 10
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 17
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 8
Marca Promat
Código pautal 82077031

Números do artigo

Referência 4Y010608
EAN 4015448521006
UBB 500582309596
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866604
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.