text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 4 mm insert length 13 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 0J229520
Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 51
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 13
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 4
Marca Promat

Números do artigo

Referência 0J229520
EAN 4015448520979
UBB 500573718615
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866598
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.