text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 3 mm insert length 9 mm PROMAT


Referência 2Q975589
Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 9
Adequado para plástico Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 50
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 9
Adequado para plástico Sim
Adequado para ferro fundido Sim
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 3
Marca Promat
Código pautal 82077010

Números do artigo

Referência 2Q975589
EAN 4015448717133
UBB 500581532768
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866929
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.