text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 20 mm insert length 36 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 4G824356
Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 88
Diâmetro do eixo (mm) 20
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 36
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 20
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4G824356
EAN 4015448521068
UBB 500582049218
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866616
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.