text.skipToContent text.skipToNavigation

Full radius milling tool nominal dm 2 mm insert length 10 mm HSS-Co8 PROMAT


Referência 4N845889
Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 10
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Embalado por 1

Especificações

Desenho Cortador de raio
Comprimento total (mm) 48
Diâmetro do eixo (mm) 6
Adequado para aço inoxidável Sim
Comprimento de trabalho (mm) 10
Número de dentes 2
Material de corte Outro
Direção de corte Direita
Com veio Sim
Cortador de diâmetro (mm) 2
Marca Promat

Números do artigo

Referência 4N845889
EAN 4015448520955
UBB 500582153150
UNSPSC 27112803
Artigo do fabricante nr 4000866594
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.