Fresas de escarear
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
Fresar
Fresas de escarear
7L462317
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
Full radius milling tool nominal dm 10 mm insert length 21 mm HSS-Co8 PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7L462317
Desenho
Cortador de raio
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
21
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Desenho
Cortador de raio
Comprimento total (mm)
63
Diâmetro do eixo (mm)
10
Adequado para aço inoxidável
Sim
Comprimento de trabalho (mm)
21
Número de dentes
2
Material de corte
Outro
Direção de corte
Direita
Com veio
Sim
Cortador de diâmetro (mm)
10
Marca
Promat
Código pautal
82077031
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7L462317
EAN
4015448521013
UBB
500583157275
UNSPSC
27112803
Artigo do fabricante nr
4000866606