Pistolas de ar quente e de colar
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
Poeira & ventilação
0K585431
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
Frost protection convector FSK 505 500 W W25xH24xD75mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0K585431
Método de montagem
Modelo de parede
Largura
250
Altura
240
Profundidade
75
Com relógio com interrutor horário
Não
Capacidade de aquecimento (W/m)
500
Com controlo remoto
Não
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Método de montagem
Modelo de parede
Largura
250
Altura
240
Profundidade
75
Com relógio com interrutor horário
Não
Capacidade de aquecimento (W/m)
500
Com controlo remoto
Não
Circuito de proteção contra o gelo
Sim
Indicação digital
Não
Regulação da temperatura (°C)
5 - 16
Com ventilador
Não
Grau de proteção (IP)
IP21
Posição do painel de controlo
Frente
Suporte IFTTT disponível
Não
Funcionamento por aplicação
Não
Compatível com Apple HomeKit
Não
Compatível com o Google Assistant
Não
Compatível com Amazon Alexa
Não
Material frontal
Outro
Adequado para controlo remoto sem fios
Não
Exaustão de ar
Principal
Marca
Fabory approved vendor
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0K585431
EAN
4005812500058
UBB
500573734950
UNSPSC
40101819
Artigo do fabricante nr
4000896879