text.skipToContent text.skipToNavigation

Fresa de topo Bosch Vinger 12mm x 40mm


Referência B4980.628.465
Comprimento total (mm) 81
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento total (mm) 81
Diâmetro do eixo (mm) 12
Adequado para aço inoxidável Não
Comprimento de trabalho (mm) 40
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para ferro fundido Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para madeira maciça Sim
Cortador de diâmetro (mm) 12
Marca Bosch
Peso por peça (g) 130
Código pautal 82077090
Type End Miller

Números do artigo

Referência B4980.628.465
EAN 3165140420280
UBB 500511968272
UNSPSC 23101513
Artigo do fabricante nr 2608628465
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.