text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio exterior - tipo normal DIN 471 Aço mola 55MM


Referência
Diâmetro
Marca Fabory
Para diâm. nom. 55
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 55
Peso por peça (g) 11.4
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 55 mm
Marca Fabory
Para diâm. nom. 55
Material Aço mola
Tamanho do eixo d1 55
Peso por peça (g) 11.4
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
    • d4 É o espaço de instalação mínimo requerido.
    • Durante a montagem é essencial não espalhar em demasia os anéis, uma dispersão máxima de 1,01 x d1 é recomendada. Para uma instalação correta, utilizar um alicate com limitador de dispersão ou montar com a ajuda de um cone.
Código pautal 7318240090

Dimensões

Fenda d2 52
Fenda m (H13) 2.15
Fenda n (mín.) 4.5
Anel d3 50.8
Anel d4 70.2
Anel s 2
Ring b ≈ 5.4

Padrões

BS 3673-4
NF E22-163
DIN 471

Números do artigo

Referência 36000.055.001
EAN 8715492753793
UBB 950357004676
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.