text.skipToContent text.skipToNavigation

Freio de segurança DIN 6799 Stainless spring steel 1.4122/1.4021 15MM


Referência
Marca Fabory
Para diâm. nom. 15
Material Aço mola inoxidável
Material técnico 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Peso por peça (g) 3.37
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
  • Evitar o contacto com líquidos contendo cloreto (limpeza), a fim de reduzir o risco de fissura por corrosão causada por tensão induzida pelo cloreto.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Marca Fabory
Para diâm. nom. 15
Material Aço mola inoxidável
Material técnico 1.4122/1.4021
Nom. size groove d2 15
Peso por peça (g) 3.37
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
  • Evitar o contacto com líquidos contendo cloreto (limpeza), a fim de reduzir o risco de fissura por corrosão causada por tensão induzida pelo cloreto.

Dimensões

Fenda m 1.55
Fenda n (mín.) 3
Diam. d1 16
Anel a 12.61
Anel d3(máx.) 29.4
Anel s 1.5

Padrões

BS 3673-2
DIN 6799

Números do artigo

Referência 51440.150.001
EAN 8715492290670
UBB 950357148150
UNSPSC 31163202

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.