Chaves em cruz
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
Ferramentas especiais
Chaves
Chaves em cruz
7I492179
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
Four-way wheel brace 17 x 19 x 22 x 12.5 (1/2 inch square) L350 mmxW350mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7I492179
Proteção da superfície
Outro
Comprimento total (mm)
350
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Largura da chave 1 (mm)
17
Largura da chave 2 (mm)
19
Chave de boca 3 (mm)
22
Largura da chave 4 (mm)
12.5
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento total (mm)
350
Haste quadrada
12.5 mm (1/2 inch)
Largura da chave 1 (mm)
17
Largura da chave 2 (mm)
19
Chave de boca 3 (mm)
22
Largura da chave 4 (mm)
12.5
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7I492179
EAN
4015448652335
UBB
500583129977
UNSPSC
27111714
Artigo do fabricante nr
4000823665