Acessórios
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
8D115636
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
Force connector 740 SWH drive 3/4 inch output 3/4 inch int./ext. Square ASW
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
8D115636
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
78
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
19.05
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/4 polegadas
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Proteção da superfície
Outro
Comprimento (mm)
78
Tamanho da ligação do lado da tomada
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da tomada (mm)
19.05
Tipo do lado da ferramenta
Quadrado (feminino)
Tipo do lado da tomada
Hexagonal (masculino)
Tamanho da ligação do lado da ferramenta
3/4 polegadas
Tamanho da ligação do lado da ferramenta (mm)
19.05
Testado de acordo com a norma ISO 3316
Não
Marca
Asw
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
8D115636
EAN
4050623500292
UBB
500583402531
UNSPSC
27112809
Artigo do fabricante nr
074950