text.skipToContent text.skipToNavigation

Fonte de alimentação Stahlwille 7760 110-230VAC


Entrada: 110 V-230 V ACOutput: 9 V DC, com adaptadores de tomada intercambiáveis

Referência G0698.007.760
Tipo de acessórios/componentes Fonte de alimentação
Versão de conjunto Não
Técnica de ligação à tomada Outro
Material isolante Outro
Categoria do circuito de medição Outro
Embalado por 1

Especificações

Tipo de acessórios/componentes Fonte de alimentação
Versão de conjunto Não
Técnica de ligação à tomada Outro
Material isolante Outro
Categoria do circuito de medição Outro
Com mala/saco Não
Tensão máxima de funcionamento (V) 230
Acessórios Sim
Peça Não
Marca Stahlwille
Peso por peça (g) 385
Model 7760

Descrição

Entrada: 110 V-230 V ACOutput: 9 V DC, com adaptadores de tomada intercambiáveis

Números do artigo

Referência G0698.007.760
EAN 4018754188178
UBB 500574812722
UNSPSC 27111715
Artigo do fabricante nr 52110056
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.