text.skipToContent text.skipToNavigation

Folha de lixa Tyrolit 230 x 280 K60


Utilização versátil Flexível Amplo mix

Referência 5I030730
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Sim
Adequado para plástico Sim
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pintura Sim
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com CAMI 60
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit

Descrição

Com as folhas tecidos flexíveis da TYROLIT, é possível processar praticamente todo e qualquer material. O acabamento fino das superfícies exige um preparo feito manualmente ou com uma lixadeira. No processamento de madeira, tinta e verniz, é recomendado o uso das folhas de tecido BASIC*. Os nossos produtos também podem ser utilizados para o acabamento de revestimentos ou ainda para o polimento e limpeza de compostos.

Números do artigo

Referência 5I030730
EAN 9003177059902
UBB 500572009958
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 705990
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.