text.skipToContent text.skipToNavigation

Folha de lixa Tyrolit 230 x 280 K240


Com estas folhas de papel PREMIUM com um suporte de papel leve, está idealmente equipado para aplicações de retificação a seco. O revestimento semi-aberto protege o abrasivo de entupimento ou não entupimento. Ao mesmo tempo, as folhas podem ser utilizadas de forma excelente em pedra, graças ao grão de carboneto de silício. As folhas de papel universais

Referência 8R749586
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para aço Sim
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Material do suporte Papel
Adequado para aço Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Sim
Adequado para pedra Sim
Tipo de partícula Carboneto de silício
Granulação de acordo com CAMI 240
Dispersão Extra grosseiro
Finura do tecido não tecido Finura fina
Marca Tyrolit
Type Paper Sheet

Descrição

Com estas folhas de papel PREMIUM com um suporte de papel leve, está idealmente equipado para aplicações de retificação a seco. O revestimento semi-aberto protege o abrasivo de entupimento ou não entupimento. Ao mesmo tempo, as folhas podem ser utilizadas de forma excelente em pedra, graças ao grão de carboneto de silício. As folhas de papel universais são utilizadas para alisamento, rebarbação ligeira, acabamento e preparação geral de superfícies.

Números do artigo

Referência 8R749586
EAN 9003177242731
UBB 500572008885
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 724273
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.