text.skipToContent text.skipToNavigation

Folha de lixa 3M 734 230 x 280mm

Referência 020143M
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Granulação de acordo com CAMI 240
Marca 3M

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Granulação de acordo com CAMI 240
Marca 3M
Peso por peça (g) 3787.5

Descrição

A folha de papel 3M™ Wetordry™ 734 é feita de um material abrasivo e afiado de carboneto de silício com um suporte de papel flexível e resistente à água. As nossas folhas 734 têm uma vida útil longa e uma boa qualidade de superfície. Utilize a folha de papel 3M™ Wetordry™ 734 em superfícies laminadas e revestidas, enchimentos, metais, plásticos, acrílicos e outros materiais de superfície sólida. As nossas folhas de papel 734 são feitas de um mineral de carboneto de silício abrasivo e afiado, que garante uma longa vida útil do produto e uma boa qualidade da superfície. São revestidas com um papel flexível e resistente à água para um manuseamento mais fácil. Utilize-as para lixar à mão em revestimentos, superfícies de verniz e componentes metálicos.

Números do artigo

Referência 020143M
EAN 5010027138063
UBB 500614711116
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 02014
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.