text.skipToContent text.skipToNavigation

Folha de abrasivo HPX P80 230 x 280mm


Referência 9C291305
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para metal Não
Adequado para madeira Sim
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Sim
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Corundum
Granulação de acordo com a FEPA 80
Dispersão Extra grosseiro
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura média
Adequado para enchimento Sim
Marca HPX
Type Abrasive Paper

Números do artigo

Referência 9C291305
EAN 8711347121434
UBB 500700851263
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 135929
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.