text.skipToContent text.skipToNavigation

Folha de abrasivo HPX P2000 230 x 280mm


Referência 8C763733
Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Não
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Largura 230
Tipo Rectangle
Comprimento (mm) 280
Forma do punção Nenhum
À prova de água Não
Material do suporte Papel
Adequado para aço inoxidável Não
Adequado para plástico Não
Adequado para aço Não
Adequado para metal Sim
Adequado para madeira Não
Adequado para metais não ferrosos Não
Adequado para pedra Não
Adequado para pintura Não
Adequado para vidro Não
Com perfuração para extração de poeiras Não
Fixação de gancho e laço Não
Tipo de partícula Carboneto de silício
Granulação de acordo com a FEPA 2000
Dispersão Extra grosseiro
Padrão de furos Nenhum
Finura do tecido não tecido Finura ultrafina
Adequado para enchimento Não
Marca HPX
Type Abrasive Paper

Números do artigo

Referência 8C763733
EAN 5425014226294
UBB 500700852824
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 135939
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.