text.skipToContent text.skipToNavigation

Folha de abrasivo 3M 158 x 224mm

Referência 4O176376
Largura 158
Tipo Outro
Comprimento (mm) 224
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para madeira Sim

Especificações

Largura 158
Tipo Outro
Comprimento (mm) 224
Material do suporte Fibra vulcanizada
Adequado para madeira Sim
Marca 3M
Type Sanding Sheet

Descrição

A folha Scotch-Brite™ Clean and Finish utiliza um tecido não tecido conformável e uma variedade de tipos de minerais para misturar, limpar e dar acabamento. As nossas folhas de limpeza e acabamento são flexíveis - o que as torna eficazes para utilização em áreas de difícil acesso para produzir um acabamento uniforme.Limpe, misture e condicione eficazmente metal, madeira, compósitos e superfícies avançadas com a Folha de Limpeza e Acabamento Scotch-Brite™. As nossas folhas de limpeza e acabamento também são aplicáveis para a preparação da pintura.As folhas multiusos Scotch-Brite Clean and Finish são úteis para armários, carpintaria personalizada, carpintaria, mobiliário, fabrico de metal, madeira primária e processamento de painéis. Laváveis e reutilizáveis, estas folhas não tecidas e de teia aberta resistem à carga para fornecer continuamente propriedades de condicionamento consistentes durante toda a vida útil do produto. Estas folhas de 152,4 mm x 228,6 mm podem ser utilizadas à mão para um controlo preciso, com um bloco manual para um acabamento uniforme ou numa lixadora em linha para uma cobertura de grandes áreas. Podem ser dobradas, empilhadas ou enroladas para uma limpeza ou condicionamento eficaz em superfícies planas, irregulares ou com contornos. O carboneto de silício é um mineral sintético muito afiado, normalmente utilizado em aplicações de baixa pressão, tais como preparação de pintura e acabamento. O óxido de alumínio é um mineral duro e em blocos que proporciona uma elevada taxa de corte e uma longa vida útil. Embora o carboneto de silício se decomponha mais rapidamente do que o óxido de alumínio, produz um acabamento mais fino. O talco é um abrasivo suave que pode ser utilizado para obter um acabamento acetinado ou com polimento para criar um acabamento de alto brilho em aplicações de fricção de revestimentos superiores. Os abrasivos Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies com abrasivos incorporados numa matriz de fibra não tecida. A combinação de abrasivos e material não tecido cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante toda a vida útil do produto. O material de rede aberta funciona a frio e é resistente à carga, o que mantém os minerais abrasivos a cortar com elevado desempenho, limitando o entupimento das fibras.

Números do artigo

Referência 4O176376
UBB 500717094014
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 7486A
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.