Wheels and Castors
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
Rodas
Fixador de rodas
3X975474
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
Fixed castor wheel dm 80 mm load cap. 130 kg polyamide panel L105xW80 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3X975474
Largura
30
Diâmetro
80
Carga útil
130
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
30
Diâmetro
80
Carga útil
130
Modelo de roda
Outro
Material da banda de rodagem
Outro
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3X975474
EAN
4260390222178
UBB
500581948907
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
3000276068