Rodas
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
Mudanças e coberturas
Rodas
3Z477938
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
Fixed castor wheel dm 30 mm load cap. 40 kg BS ROLLEN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3Z477938
Cor
Preto
Material
Plástico
Tipo de fixação
Placa
Largura da placa (mm)
20
Diâmetro do furo de montagem (mm)
5.2
Capacidade de carga máxima (kg)
40
Tipo de posição de abertura
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Material
Plástico
Tipo de fixação
Placa
Largura da placa (mm)
20
Diâmetro do furo de montagem (mm)
5.2
Capacidade de carga máxima (kg)
40
Tipo de posição de abertura
Outro
Altura de montagem (mm)
33
Número de rodas
1
Dirigível
Não
Tipo de piso
Forte
Comprimento da placa (mm)
46
Largura do rolo (cm)
14
Diâmetro do rolo (mm)
30
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3Z477938
EAN
4021885000561
UBB
500581994513
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
E50.030