Rodas
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
Maquinação
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
Mudanças e coberturas
Rodas
1X025589
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
Fixed castor wheel dm 200 mm load cap. 300 kg solid rubber panel L138xW109 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1X025589
Método de montagem
Placa
Largura
50
Altura
235
Diâmetro
200
Carga útil
300
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Borracha
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Método de montagem
Placa
Largura
50
Altura
235
Diâmetro
200
Carga útil
300
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Borracha
Rolamento
Outro
Modelo de garfo
Rodízio rígido
Forquilha de material
Aço
Mola
Não
Proteção da superfície, garfo
Outro
Marca
Bs rollen
Código pautal
87169090
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X025589
EAN
4021885000974
UBB
500581256624
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
L410.B60.200