text.skipToContent text.skipToNavigation

Fixed castor wheel dm 200 mm load cap. 600 kg plastic panel L135xW110 mm BS ROLLEN


Referência 7T071538
Método de montagem Placa
Largura 50
Altura 255
Diâmetro 200
Carga útil 600
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Placa
Largura 50
Altura 255
Diâmetro 200
Carga útil 600
Modelo de roda Roda flangeada
Material da banda de rodagem Plástico
Rolamento Rolamento liso
Modelo de garfo Rodízio rígido
Forquilha de material Aço
Mola Não
Proteção da superfície, garfo Outro
Marca Bs rollen

Números do artigo

Referência 7T071538
EAN 4021885122942
UBB 500583271449
UNSPSC 31162701
Artigo do fabricante nr 3000275629
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.