Wheels and Castors
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
Mudanças e coberturas
Rodas
5L969591
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
Fixed castor wheel dm 200 mm load cap. 205 kg solid rubber panel L135xW110 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5L969591
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
205
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
135
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
50
Diâmetro
200
Carga útil
205
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
135
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5L969591
EAN
4260654033137
UBB
500582469143
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
3000276009