Wheels and Castors
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
Mudanças e coberturas
Rodas
0Q564968
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
Fixed castor wheel dm 160 mm load cap. 135 kg solid rubber panel L135xW110 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Q564968
Largura
40
Diâmetro
160
Carga útil
135
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
135
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
40
Diâmetro
160
Carga útil
135
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
135
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Q564968
EAN
4260654033120
UBB
500573816393
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
3000276008