Rodas
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
Mudanças e coberturas
Rodas
0Z231101
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
Fixed castor wheel dm 16 mm load cap. 30 kg BS ROLLEN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0Z231101
Cor
Preto
Material
Plástico
Tipo de fixação
Placa
Largura da placa (mm)
23
Diâmetro do furo de montagem (mm)
4.4
Capacidade de carga máxima (kg)
30
Tipo de posição de abertura
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Preto
Material
Plástico
Tipo de fixação
Placa
Largura da placa (mm)
23
Diâmetro do furo de montagem (mm)
4.4
Capacidade de carga máxima (kg)
30
Tipo de posição de abertura
Outro
Altura de montagem (mm)
20.5
Número de rodas
1
Dirigível
Não
Tipo de piso
Forte
Comprimento da placa (mm)
42
Largura do rolo (cm)
16
Diâmetro do rolo (mm)
16
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0Z231101
EAN
4021885000615
UBB
500573924874
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
E50.016