Wheels and Castors
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
Mudanças e coberturas
Rodas
6V986242
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
Fixed castor wheel dm 125 mm load cap. 100 kg solid rubber panel L105xW80 mm PROMAT
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6V986242
Largura
38
Diâmetro
125
Carga útil
100
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
105
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Largura
38
Diâmetro
125
Carga útil
100
Modelo de roda
Sólido com aro
Material da banda de rodagem
Borracha
Comprimento do cubo (mm)
105
Rolamento
10 mm (3/8 pol.)
Marca
Promat
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6V986242
EAN
4260390228101
UBB
500582960422
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
3000276007