Rodas
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
Maquinação
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
Mudanças e coberturas
Rodas
1X455292
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
Fixed castor 80 mm 120 kg cast-polyurethane bandage 104 x 80 mm aluminium BS ROLLEN
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
1X455292
Método de montagem
Placa
Largura
20
Altura
105
Diâmetro
80
Carga útil
120
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Método de montagem
Placa
Largura
20
Altura
105
Diâmetro
80
Carga útil
120
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Outro
Rolamento
Rolamento liso
Modelo de garfo
Rodízio rígido
Forquilha de material
Aço
Mola
Não
Proteção da superfície, garfo
Outro
Marca
Bs rollen
Código pautal
87169090
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1X455292
EAN
4021885083618
UBB
500581247151
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
L410.B90.080