Fixador de rodas
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
Rodas
Fixador de rodas
5E769000
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
Fixed castor 160 mm 300 kg cast-polyurethane bandage 135 x 110 mm aluminium BS ROLLEN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
5E769000
Método de montagem
Placa
Largura
50
Altura
195
Diâmetro
160
Carga útil
300
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Método de montagem
Placa
Largura
50
Altura
195
Diâmetro
160
Carga útil
300
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Outro
Rolamento
Rolamento liso
Modelo de garfo
Rodízio rígido
Forquilha de material
Aço
Mola
Não
Proteção da superfície, garfo
Outro
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
5E769000
EAN
4021885083649
UBB
500582390679
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
L410.B90.160