Rodas
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
Mudanças e coberturas
Rodas
4V311020
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
Fixed castor 125 mm 100 kg solid rubber 95 x 70 mm BS ROLLEN
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4V311020
Método de montagem
Placa
Largura
31
Altura
162.5
Diâmetro
125
Carga útil
100
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Borracha
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Método de montagem
Placa
Largura
31
Altura
162.5
Diâmetro
125
Carga útil
100
Modelo de roda
Roda flangeada
Material da banda de rodagem
Borracha
Rolamento
Rolamento liso
Modelo de garfo
Rodízio rígido
Forquilha de material
Aço
Mola
Não
Proteção da superfície, garfo
Outro
Marca
Bs rollen
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4V311020
EAN
4021885003326
UBB
500582239397
UNSPSC
31162701
Artigo do fabricante nr
C110.A85.125