text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita vinílica Brady B-595 Preto/Branco M21-375-595-WT


Average Outdoor Durability: 8 to 10 years

Referência 8F920092
Método de montagem Outro
Cor Multicolorido
Largura 9.53
Resistente ao calor Não
Resistente aos raios UV Não
Embalado por 1

Especificações

Método de montagem Outro
Cor Multicolorido
Largura 9.53
Resistente ao calor Não
Resistente aos raios UV Não
Comprimento (mm) 6400
Material Plástico
Cor do texto Preto
Cor da fita Branco
Transparente Não
Largura da faixa (mm) 9.53
Marca Brady
Type Labelling Tape

Descrição

Average Outdoor Durability: 8 to 10 years

Números do artigo

Referência 8F920092
UBB 500671771425
UNSPSC 46180000
Artigo do fabricante nr 142800
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.