text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita Vinílica 3M 764i Vermelha 50mm x 33m


Referência 1S150336
Cor Red
Largura 50
Espessura (mm) 0.125
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 75 - 75
Auto-aderente/amalgamante Sim
Embalado por 24
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Red
Largura 50
Espessura (mm) 0.125
Comprimento (mm) 33
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 75 - 75
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Código pautal 3919101200
Type 7000048924

Números do artigo

Referência 1S150336
UBB 500667405517
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 76450R
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.