text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, devido ao período festivo, o envio da sua encomenda pode demorar um pouco mais do que o normal. Por favor, planeia a sua encomenda com mais antecedência. Desejamos-lhe um feliz mês de Dezembro.

Fita VHB 3M Cinzenta 19mm x 5,5m

Referência 0F327062
Cor Cinza
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 2.3
Comprimento 5.5

Especificações

Cor Cinza
Largura 19
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 2.3
Comprimento 5.5
Material Acrílico
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Model VHB
Type 7100123358

Descrição

Sonhe, projecte, entregue com a nossa fita 3M™ VHB™ 4991. É um adesivo acrílico multiusos cinzento, com 2,3 mm de espessura, com um núcleo de espuma adaptável. Pode substituir rebites, soldaduras e parafusos. O método de colagem permanente, rápido e fácil de utilizar, proporciona uma elevada resistência e durabilidade a longo prazo. Oferece flexibilidade de design com a sua viscoelasticidade e poderosa capacidade de ligação a uma variedade de substratos de energia de superfície alta e média. Faz parte da gama profissional industrial que é fornecida numa embalagem blister com descrições em vários idiomas.A nossa fita 3M™ VHB™ consiste num adesivo acrílico durável com propriedades viscoelásticas. Isto proporciona uma fita de espuma de dupla face extraordinariamente forte que adere a uma vasta gama de substratos, incluindo alumínio, aço inoxidável, aço galvanizado, compósitos, plásticos, acrílico, policarbonato, ABS e madeira e betão pintados ou selados. As nossas fitas de colagem proporcionam uma excelente resistência ao cisalhamento, conformabilidade, aderência à superfície e resistência à temperatura. São normalmente utilizadas em aplicações numa variedade de mercados, incluindo transportes, electrodomésticos, eletrónica, construção, sinalização e exposição e indústria em geral. Ligam de forma fiável uma variedade de materiais com força e rapidez para aplicações permanentes. Aplicações recomendadas: Material decorativo e guarnições, placas de identificação e logótipos, ecrãs electrónicos, painel para moldura, reforço para painel A fita 3M™ VHB™ 4991 pertence à família 4941 de fitas 3M™ VHB™. Utiliza um adesivo acrílico multiusos em ambos os lados de um núcleo de espuma adaptável. A combinação de resistência, conformabilidade e adesão faz desta família uma das fitas 3M™ VHB™ mais capazes e completas. Foi especificamente concebida para uma boa adesão a metais, vidro e outros materiais de energia superficial média a elevada. Além disso, oferece uma boa resistência ao plastificante. As aplicações para esta fita incluem a colagem de reforços, a selagem de lentes de policarbonato sobre LCD, janelas em painéis de controlo pintados e a montagem de condutas de cablagem de vinil e canais de condutas. Uma fita de espuma não convencional Inventámos as fitas 3M™ VHB™ em 1980 como as primeiras do seu género. Estas fitas únicas combinam a conformabilidade com uma ligação forte e permanente. O resultado é uma família de fitas extraordinariamente fortes que aderem a uma vasta gama de substratos. A fita 3M™ VHB™ é uma alternativa comprovada aos parafusos, rebites, soldaduras e outras formas de fixação mecânica. Arranha-céus, telemóveis, sinais electrónicos de autoestrada, frigoríficos, janelas arquitectónicas e muito mais dependem desta fita de colagem especial para um ou mais passos no processo de montagem, fixação e selagem. Esta fita de confiança e fiável oferece uma ligação consistente, uma durabilidade extraordinária e uma excelente resistência a solventes e à humidade. A 3M apoia todos os seus produtos e está disponível para lhe fornecer orientação de design e apoio técnico sempre que precisar.Fiabilidade comprovada das fitas 3M™ VHB™A fita 3M™ VHB™ oferece uma ligação duradoura de uma forma que os fixadores mecânicos não conseguem. Esta fita melhora a aparência dos produtos acabados, eliminando rebites e parafusos, ao mesmo tempo que proporciona uma força de manuseamento imediata. Na maioria dos casos, a fixação com a fita 3M™ VHB™ é um processo mais rápido do que perfurar, fixar ou utilizar adesivo líquido. A nossa versátil linha de fitas pode ser utilizada em interiores ou exteriores numa variedade de aplicações, incluindo montagem de janelas, portas e sinais, eletrónica, construção e inúmeras outras aplicações industriais. Quimicamente resistente, bem como estável aos raios UV e à temperatura, a fita 3M™ VHB™ pode suportar desde o calor do Dubai até ao frio do Canadá. A química acrílica única é extremamente durável e resistente a alterações ao longo do tempo, tornando-a numa fita duradoura e poderosa em que pode confiar.Trazer melhores ideias para a superfície através da ciência e da inovaçãoNa nossa Divisão de Fitas e Adesivos Industriais 3M, aplicamos a ciência da adesão para fornecer soluções inovadoras que melhoram os processos de design e fabrico de empresas em todo o mundo. No final, as nossas tecnologias ajudam clientes como o seu a fornecer produtos competitivos ao mercado de forma mais rápida e eficiente.

Números do artigo

Referência 0F327062
EAN 4054596308534
UBB 500682714729
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 4991FBL19
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.