Fitas de fixação
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
Fitas
Fitas de fixação
2R703380
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
Fita VHB 3M Cinzenta 12 mm x 33 m x 1,1 mm
Adiconar catálogo
/ preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2R703380
Cor
Cinza
Largura
12
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
1.1
Comprimento (mm)
33
Material
Material de espuma
Resistência à temperatura (°C)
150 - 230
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 18
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Cinza
Largura
12
Resistente aos raios UV
Sim
Espessura (mm)
1.1
Comprimento (mm)
33
Material
Material de espuma
Resistência à temperatura (°C)
150 - 230
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
3M vhb
Model
VHB
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2R703380
EAN
4054596197015
UBB
500679273143
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
7100099836