Fitas de fixação
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
Fitas
Fitas de fixação
4R081010
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
Fita VHB 3M 4910 Transparente 9mm x 33m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
4R081010
Cor
Incolor
Largura
9
Espessura (mm)
1
Comprimento
33
Resistência à temperatura (°C)
90 - 90
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Incolor
Largura
9
Espessura (mm)
1
Comprimento
33
Resistência à temperatura (°C)
90 - 90
Transparente
Sim
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Model
VHB
Type
7000072289
Download como PDF
Imprimir
Descrição
Sonhe, projecte, entregue com a fita 3M™ VHB™ 4910. É um adesivo acrílico transparente, de 1 mm de espessura, para uso geral, em ambos os lados de um núcleo de espuma firme. Pode substituir rebites, soldaduras e parafusos. O método de colagem permanente, rápido e fácil de utilizar, proporciona uma elevada resistência e durabilidade a longo prazo. Oferece flexibilidade de design com a sua viscoelasticidade e poderosa capacidade de aderir a uma variedade de superfícies. É incolor, o que a torna ideal para a colagem de materiais transparentes ou para aplicações em que uma linha de colagem colorida é inaceitável.A fita 3M™ VHB™ 4910 pertence à família 4910 de fitas 3M™ VHB™. Utiliza um adesivo de uso geral. É normalmente utilizada em aplicações para unir material transparente ou onde se prefere uma fita transparente ou incolor. Foi especificamente concebida para uma boa adesão a metal, vidro e plásticos, tais como policarbonato e acrílico: Junção de material transparente, Montagem de sinais translúcidos retroiluminados, Colagem de bordas de vidro preenchido com resina, Substratos de metal, vidro e de alta energia de superfície (HSE), Material decorativo e guarnição, Placas de identificação e logótipos, Painel para moldura, Reforço para painelUma fita de espuma não convencional Inventámos as fitas 3M™ VHB™ em 1980 como as primeiras do seu género. Estas fitas únicas combinam a conformabilidade com uma ligação forte e permanente. O resultado é uma família de fitas extraordinariamente fortes que aderem a uma vasta gama de substratos. A fita 3M™ VHB™ é uma alternativa comprovada aos parafusos, rebites, soldaduras e outras formas de fixação mecânica. Arranha-céus, telemóveis, sinais electrónicos de autoestrada, frigoríficos, janelas arquitectónicas e muito mais dependem desta fita de colagem especial para um ou mais passos no processo de montagem, fixação e selagem. Esta fita de confiança e fiável oferece uma ligação consistente, uma durabilidade extraordinária e uma excelente resistência aos solventes e à humidade. A 3M apoia todos os seus produtos e está disponível para lhe fornecer orientação de design e apoio técnico sempre que precisar.Fiabilidade comprovada das fitas 3M™ VHB™A fita 3M™ VHB™ oferece uma ligação duradoura de uma forma que os fixadores mecânicos não conseguem. Esta fita melhora a aparência dos produtos acabados, eliminando rebites e parafusos, ao mesmo tempo que proporciona uma força de manuseamento imediata. Na maioria dos casos, a fixação com a fita 3M™ VHB™ é um processo mais rápido do que perfurar, fixar ou utilizar adesivo líquido. A nossa versátil linha de fitas pode ser utilizada em interiores ou exteriores numa variedade de aplicações, incluindo montagem de janelas, portas e sinais, eletrónica, construção e inúmeras outras aplicações industriais. Quimicamente resistente, bem como estável aos raios UV e à temperatura, a fita 3M™ VHB™ pode suportar desde o calor do Dubai até ao frio do Canadá. A química acrílica única é extremamente durável e resistente a alterações ao longo do tempo, tornando-a numa fita duradoura e poderosa em que pode confiar.Trazer melhores ideias para a superfície através da ciência e da inovaçãoNa nossa Divisão de Fitas e Adesivos Industriais 3M, aplicamos a ciência da adesão para fornecer soluções inovadoras que melhoram os processos de design e fabrico de empresas em todo o mundo. No final, as nossas tecnologias ajudam clientes como você a fornecer produtos competitivos ao mercado de forma mais rápida e eficiente.
Números do artigo
Referência
4R081010
EAN
4001895594076
UBB
500667409162
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
49109