text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita VHB 3M 4910 Transparente 6mm x 33m


Referência 0Y915214
Cor Outro
Largura 6
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 1
Comprimento (mm) 33
Material Acrílico
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Embalado por 12
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Outro
Largura 6
Resistente aos raios UV Sim
Espessura (mm) 1
Comprimento (mm) 33
Material Acrílico
Resistência à temperatura (°C) 90 - 90
Transparente Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca 3M
Model VHB
Type 7000033115

Números do artigo

Referência 0Y915214
EAN 4001895594069
UBB 500667409329
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr 49106
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.