Fitas especiais
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
Fitas
Fitas especiais
1K366522
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
Fita para alcatifa 3M 9195 Amarela 50mm x 25m
Adiconar catálogo
Previous
Next
Referência
1K366522
Cor
Yellow
Largura
50
Espessura (mm)
0.13
Dupla face
Sim
Comprimento
25
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Yellow
Largura
50
Espessura (mm)
0.13
Dupla face
Sim
Comprimento
25
Material
Polipropileno (PP)
Resistência à temperatura (°C)
70 - 70
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Type
7000111987
Download como PDF
Imprimir
Descrição
A Fita Dupla Revestida 3M™ 9191 é uma fita dupla revestida de uso geral. Apresenta um adesivo sensível à pressão de borracha de alta aderência e alta aderência inicial, um suporte não tecido e um revestimento de papel siliconizado fácil de remover. Com um excelente equilíbrio entre alta aderência / aderência inicial e boa resistência ao cisalhamento à temperatura ambiente, bem como boa capacidade de remoção, a 9191 foi desenvolvida como uma fita para tapetes. É, no entanto, necessário avaliar sistematicamente a compatibilidade da superfície antes de iniciar uma aplicação.
Números do artigo
Referência
1K366522
EAN
8021684192371
UBB
500667421779
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
919550