text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita métrica Gedore 4534-8 8 x 25 4534


Divisões em mm, Marca padrão aprovada, Fita de aço amarela Classe de precisão II, Caixa de plástico cromado e resistente a impactos

Referência G3208.008.025
Largura da fita (mm) 25
Peso 365
Dupla face Não
Comprimento (mm) 8
Indicação digital Não
Embalado por 1

Especificações

Largura da fita (mm) 25
Peso 365
Dupla face Não
Comprimento (mm) 8
Indicação digital Não
Material Aço
Graduação métrica Sim
Graduação imperial Não
Retorno de potência Sim
Com travão Sim
Marca Gedore
Peso por peça (g) 399
Type Steel Measuring Tape

Descrição

Divisões em mm, Marca padrão aprovada, Fita de aço amarela Classe de precisão II, Caixa de plástico cromado e resistente a impactos

Números do artigo

Referência G3208.008.025
EAN 4010886669815
UBB 240190186702
UNSPSC 41114201
Artigo do fabricante nr 6698140
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.