text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX Transparente 25mm x 3m


Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Referência 7J809810
Cor Outro
Largura 25
Espessura (mm) 0.5
Comprimento (mm) 3
Material Silicone
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Largura 25
Espessura (mm) 0.5
Comprimento (mm) 3
Material Silicone
Resistência à temperatura (°C) 200 - 260
Transparente Sim
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX

Descrição

Permanent, waterproof sealing. Insulation of electrical wires. Suitable for all surfaces. Leaves no residue. Easy to use. Pressure resistant up to 8 bar.

Números do artigo

Referência 7J809810
EAN 5425014225884
UBB 500647484996
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr SI2503
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.