Fitas de isolamento
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
Maquinação
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
Fitas
Fitas de isolamento
2X523134
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
Fita isolante HPX 52400 Vermelha 50mm x 10M
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
2X523134
Cor
Red
Largura
50
Espessura (mm)
0.19
Comprimento (mm)
10
Material
Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C)
80 - 80
Isolante
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Especificações
Cor
Red
Largura
50
Espessura (mm)
0.19
Comprimento (mm)
10
Material
Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C)
80 - 80
Isolante
Sim
Adequado para alta tensão
Sim
Auto-aderente/amalgamante
Sim
Marca
HPX
Código pautal
39191080
Type
Insulation Tape
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2X523134
EAN
5425014229219
UBB
500647483337
UNSPSC
31201500
Artigo do fabricante nr
RI5010