text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX 5200 Preta 19mm x 10m


Referência 7T451399
Cor Preto
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Cor Preto
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Código pautal 39191080
Type Insulation Tape

Números do artigo

Referência 7T451399
EAN 8711347114412
UBB 500647479707
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IB1910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.