text.skipToContent text.skipToNavigation

Fita isolante HPX 5200 cinzenta 19 mm x 10 m


Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Referência 6T361057
Cor Cinza
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Embalado por 1

Especificações

Cor Cinza
Largura 19
Espessura (mm) 0.15
Comprimento (mm) 10
Material Policloreto de vinila (PVC)
Resistência à temperatura (°C) 80 - 80
Isolante Sim
Adequado para alta tensão Sim
Auto-aderente/amalgamante Sim
Marca HPX
Type Insulation Tape

Descrição

Fita de isolamento em PVC. Adequada para isolamento elétrico e uma grande variedade de outras aplicações. Retardador de chama

Números do artigo

Referência 6T361057
EAN 8711347114535
UBB 500647480366
UNSPSC 31201500
Artigo do fabricante nr IG1910
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.